Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung P2BTSS 25M-YTPSS

  • ERIKS:13501386
  • Hersteller:P2BTSS 25M-YTPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BTSS
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
76 mm
Höhe
70 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Lager
YAR 205-2LPW/SS
Gehäuse
P2BTSS 505MM-Y
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
7800 N