CHF 401.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 434.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P2BTSS |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Bolzen größe | M10 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 66.5 mm |
Höhe | 63.5 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Lager | YAR 204-2LPW/SS |
Gehäuse | P2BTSS 504MM-Y |
Dynamische Belastung | 10800 N |
Statische Belastung | 6550 N |