Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung P2BTC 40M-TPZM

  • ERIKS:13501377
  • Hersteller:P2BTC 40M-TPZM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BTC
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M 12
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
117 mm
Höhe
98.2 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Lager
YAR 208-2LPW/ZM
Gehäuse
P2BTC 508MM
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026