CHF 284.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P2BTC-DFH |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Bolzen größe | M 12 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 117 mm |
Höhe | 98.2 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Lager | YAS 208-2LP1W/SS |
Gehäuse | P2BTC 508MM |
Dynamische Belastung | 24700 N |
Statische Belastung | 19000 N |
CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026