CHF 123.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P2BTC |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | M10 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 102 mm |
Höhe | 84 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Lager | YAR 206-2LPW/ZM |
Gehäuse | P2BTC 506MM |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11200 N |
CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026