CHF 190.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P2BTC-DFH |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Bolzen größe | M10 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 102 mm |
Höhe | 84 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Lager | YAS 206-2LP1W/SS |
Gehäuse | P2BTC 506MM |
Dynamische Belastung | 16300 N |
Statische Belastung | 11200 N |
CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026