Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung P2BTC 108-CPSS-DFH

  • ERIKS:13701285
  • Hersteller:P2BTC 108-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BTC-DFH
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.1/2 in