Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung SYF 50 FM

  • ERIKS:23770070
  • Hersteller:SYF 50 FM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Stehlagereinheit, verkürztes Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYF
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
135 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.6 mm
Lager
YET 210
Gehäuse
SYF 510
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23200 N