CHF 93.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYF |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 116 mm |
Höhe | 99 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 88.9 mm |
Lager | YET 208 |
Gehäuse | SYF 508 |
Dynamische Belastung | 30700 N |
Statische Belastung | 19000 N |