Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung SYF 35 FM

  • ERIKS:23770064
  • Hersteller:SYF 35 FM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Stehlagereinheit, verkürztes Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYF
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
103 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.6 mm
Lager
YET 207
Gehäuse
SYF 507
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N