Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung SYF 30 FM

  • ERIKS:23770062
  • Hersteller:SYF 30 FM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Stehlagereinheit, verkürztes Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYF
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
98 mm
Höhe
82 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
YET 206
Gehäuse
SYF 506
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N