Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Exzenterring-Befestigung SYF 25 FM

  • ERIKS:23770060
  • Hersteller:SYF 25 FM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Stehlagereinheit, verkürztes Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYF
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
70 mm
Höhe
70 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Lager
YET 205
Gehäuse
SYF 505
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N