CHF 50.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYF |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 65 mm |
Höhe | 64.5 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 50.8 mm |
Lager | YET 204 |
Gehäuse | SYF 504 |
Dynamische Belastung | 12700 N |
Statische Belastung | 6550 N |