SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP 218

  • ERIKS:13471178
  • Hersteller:UCP 218
Image 1
ÜberblickDiese Stehlager-Einheit mit Kugellager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen verlängerten Innenring. Sie ist für gleichbleibende sowie wechselnde Drehrichtungen ausgelegt und mit einer Madenschraubenbefestigung zur sicheren Wellenmontage ausgestattet. Die Einheit ist vollständig geschmiert und abgedichtet und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet Stärke und Stabilität für anspruchsvolle Stützanforderungen
  • Stellschraubensicherung gewährleistet eine sichere und einfache Wellenmontage
  • Das abgedichtete Lagerdesign erhält die Schmierung und schützt vor Verunreinigungen
  • Ein verlängerter Innenring ermöglicht eine robuste Wellenunterstützung und eine verbesserte Ausrichtung
  • Die montagefertige Konfiguration vereinfacht die Installation und minimiert Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen in der Materialflusslogistik
  • Ideal für landwirtschaftliche Geräte, die eine gleichmäßige Wellenunterstützung benötigen
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren für Rotationsstabilität
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.87 INH
Wellendurchmesser
90 mm
Länge
327 mm
Höhe
202.5 mm
Breite
88 mm
Höhe Achse
101.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
262 mm
Lager
UC 218
Gehäuse
P 218
Dynamische Belastung
95.6 N
Statische Belastung
72 N