CHF 187.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 20 MMT |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Länge | 292 mm |
Höhe | 176 mm |
Breite | 78 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 232 mm |
Lager | UC 216 |
Gehäuse | P 216 |
Dynamische Belastung | 71.5 N |
Statische Belastung | 54 N |