CHF 157.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 20 MMT |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Länge | 271.5 mm |
Höhe | 164 mm |
Breite | 73 mm |
Höhe Achse | 82.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 217 mm |
Lager | UC 215 |
Gehäuse | P 215 |
Dynamische Belastung | 66.3 N |
Statische Belastung | 49 N |