CHF 135.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 20 MMT |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Länge | 266 mm |
Höhe | 159.5 mm |
Breite | 72 mm |
Höhe Achse | 79.4 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Lager | UC 214 |
Gehäuse | P 214 |
Dynamische Belastung | 62.4 N |
Statische Belastung | 45 N |