SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP 213/H

  • ERIKS:13471173
  • Hersteller:UCP 213/H
Image 1
ÜberblickDiese Stehlager-Einheit mit Kugellager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und eine Stellschraubenbefestigung für eine sichere Wellenmontage. Der verlängerte Innenring ermöglicht den Betrieb in gleichbleibenden und wechselnden Drehrichtungen. Vorgefettet und abgedichtet ist sie montagefertig für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Ausgelegt für einen Wellendurchmesser von 65 mm mit einer Befestigungsschraube von 20 mm. Funktionen
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet Steifigkeit und Festigkeit für anspruchsvolle Montageumgebungen
  • Die Madenschraubensicherung ermöglicht eine einfache und zuverlässige Wellenbefestigung
  • Vorgeschmierte und abgedichtete Lager minimieren den Wartungsaufwand und verlängern die Lebensdauer
  • Das verlängerte Innenring-Design gewährleistet einen stabilen Betrieb bei unterschiedlichen Drehzahlen
  • Die standardmäßige Stehlager-Konfiguration gewährleistet die Kompatibilität mit gängigen Trägerstrukturen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Förderanlagen für eine stabile Wellenlagerung verwendet
  • Ideal für Industrieanlagen, die eine schnelle Installation und Demontage erfordern
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen mit 65-mm-Wellen
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
20 MMT
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
265 mm
Höhe
153.5 mm
Breite
72 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
203 mm
Lager
UC 213/H
Gehäuse
P 213
Dynamische Belastung
57.2 N
Statische Belastung
40 N