SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP 212/H

  • ERIKS:13471171
  • Hersteller:UCP 212/H
Image 1
ÜberblickDiese Stehlager-Einheit mit Kugellager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen verlängerten Innenring. Die Einheit ist für eine einfache Montage und eine zuverlässige Wellenbefestigung mit Stellschrauben ausgelegt. Sie eignet sich für konstante und wechselnde Drehrichtungen und wird geschmiert und abgedichtet geliefert. Die robuste Bauweise gewährleistet die Eignung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Funktionen
  • Verlängerter Innenring mit Stellschraubensicherung gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung unter Belastung
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet eine hohe strukturelle Steifigkeit für einen stabilen Betrieb unter rauen Bedingungen
  • Geschmiertes und abgedichtetes Lager minimiert den Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer
  • Montagefertiges Design ermöglicht eine schnelle Installation und verringert die Montageausfallzeiten
  • Kontaktabdichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten schützt vor dem Eindringen von Verunreinigungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine zuverlässige Wellenlagerung erfordern
  • Ideal für rotierende Anlagen mit gleichbleibender oder wechselnder Drehrichtung
  • Kompatibel mit Fördertechnikmaschinen mit 60-mm-Wellen
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
16 MMT
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
239.5 mm
Höhe
141.5 mm
Breite
62 mm
Höhe Achse
69.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
184 mm
Lager
UC 212/H
Gehäuse
P 212
Dynamische Belastung
52.7 N
Statische Belastung
36 N