CHF 56.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 16 MMT |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 206.5 mm |
Höhe | 116 mm |
Breite | 56 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 159 mm |
Lager | UC 210/H |
Gehäuse | P 210 |
Dynamische Belastung | 35.1 N |
Statische Belastung | 23.2 N |