SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP 208/H

  • ERIKS:13471163
  • Hersteller:UCP 208/H
Image 1
ÜberblickDiese Stehlager-Einheit mit Kugellager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen verlängerten Innenring mit Stellschraubensicherung. Sie eignet sich für gleich- und wechselrichtende Wellenrotation, ermöglicht eine einfache Montage und sorgt für eine sichere Befestigung der Welle. Die Einheit ist geschmiert, abgedichtet und für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen gewährleistet hohe Festigkeit und Steifigkeit bei hohen Belastungen
  • Die Madenschraubensicherung ermöglicht eine schnelle und sichere Wellenmontage zur Reduzierung von Ausfallzeiten
  • Verlängerter Innenring minimiert Wellenschäden und erhöht die Betriebsstabilität
  • Abgedichtetes und geschmiertes Lagerdesign bietet erhöhten Schutz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Standard-Sockelgehäuse erleichtert die Montage auf verschiedenen Befestigungsflächen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
  • Ideal für Ventilatoren und Gebläse in HLK-Installationen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die eine langlebige Wellenlagerung benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
14 MMT
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
184 mm
Höhe
101 mm
Breite
49 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
137 mm
Lager
UC 208/H
Gehäuse
P 208
Dynamische Belastung
30.7 N
Statische Belastung
19 N