SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP 207/H

  • ERIKS:13471151
  • Hersteller:UCP 207/H
Image 1
ÜberblickDiese Stehlager-Einheit mit Kugellager verfügt über einen verlängerten Innenring und eine Stellschraubenbefestigung. Sie ist für konstante sowie wechselnde Drehanwendungen ausgelegt und gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung. Das Gehäuse aus Gusseisen bietet die für industrielle Umgebungen erforderliche Festigkeit und Steifigkeit. Die Einheit ist vorgefettet und abgedichtet, um die Lagerleistung und Lebensdauer zu verbessern. Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Steifigkeit bei anspruchsvollen mechanischen Belastungen
  • Die Madenschraubensicherung ermöglicht eine schnelle und sichere Wellenmontage und reduziert Ausfallzeiten
  • Verlängerter Innenring minimiert Wellenverschleiß und erhöht die Betriebssicherheit
  • Werkseitig geschmiertes und abgedichtetes Lager verringert Wartungsintervalle und Kontaminationsrisiken
  • Kontaktabdichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten verbessert den Schutz unter rauen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen für zuverlässige Rotationsunterstützung
  • Ideal für landwirtschaftliche Geräte, die langlebige Lagergehäuse benötigen
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Gebläsen für eine stabile Wellenausrichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.55 INH
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
166.5 mm
Höhe
93.5 mm
Breite
46 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
127 mm
Lager
UC 207/H
Gehäuse
P 207
Dynamische Belastung
25.5 N
Statische Belastung
15.3 N