SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP 206/H

  • ERIKS:13471149
  • Hersteller:UCP 206/H
Image 1
ÜberblickDiese Stehlager-Einheit mit Kugellager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit verlängerter Innenring und Stellschraubenbefestigung. Sie ist für gleichbleibende und wechselnde Drehrichtungen ausgelegt und enthält ein geschmiertes und abgedichtetes Lager. Die Einheit ist einfach zu montieren und bietet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Stütz-Anwendungen. Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet eine schnelle und sichere Wellenmontage zur Verkürzung der Installationszeit.
  • Ein verlängerte Innenring bietet eine verbesserte Wellenunterstützung und minimiert Fehlausrichtungen im Betrieb.
  • Das abgedichtete und geschmierte Lager erhält seine Leistung, indem es vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt schützt
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet hohe Festigkeit und Steifigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
  • Kontaktdichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten erhöht den Schutz für eine längere Lagerlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Fördersystemen in Schüttgut-Handling-Anlagen
  • Ideal zur Montage in landwirtschaftlichen Verarbeitungsmaschinen für eine stabile Wellenlagerung
  • Kompatibel mit Ventilatoren und Gebläsen in HLK-Anlagen, die robuste Lager erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
14 MMT
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
165 mm
Höhe
83.5 mm
Breite
45 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
121 mm
Lager
UC 206/H
Gehäuse
P 206
Dynamische Belastung
19.5 N
Statische Belastung
11.2 N