SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP 205/H

  • ERIKS:13471147
  • Hersteller:UCP 205/H
Image 1
ÜberblickDiese Stehlager-Einheit mit Kugellager verfügt über ein robustes Gehäuse aus Gusseisen und einen verlängerten Innenring mit Stellschraubenbefestigung. Sie ist für gleichbleibende sowie wechselnde Drehrichtungen ausgelegt und lässt sich einfach montieren und warten. Das abgedichtete und geschmierte Lager gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen widersteht mechanischer Belastung und sorgt für stabile Unterstützung in anspruchsvollen Einsatzbereichen
  • Verlängerter Innenring mit Stellschraube ermöglicht eine sichere Wellenverbindung und verhindert ein Durchrutschen
  • Vorgeschmierte und abgedichtete Lager reduzieren Wartungsintervalle und Kontaminationsrisiken
  • Standardkontaktabdichtung verbessert den Schutz vor Staub- und Partikeleintritt
  • Das Standardgrunddesign ermöglicht eine unkomplizierte Verschraubung auf verschiedenen Trägerflächen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Fördersysteme, die eine sichere Wellenpositionierung erfordern
  • Verwendet mit rotierenden Maschinen in Fertigungs- oder Verarbeitungsstraßen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die eine zuverlässige Wellenlagerung benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
10 MMT
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
139.5 mm
Höhe
70.5 mm
Breite
38 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
UC 205/H
Gehäuse
P 205
Dynamische Belastung
14 N
Statische Belastung
7.8 N