CHF 23.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 10 MMT |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 127 mm |
Höhe | 64.5 mm |
Breite | 34 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 95 mm |
Lager | UC 204/H |
Gehäuse | P 204 |
Dynamische Belastung | 12.7 N |
Statische Belastung | 6.55 N |