SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SYK 20 TR

  • ERIKS:23770194
  • Hersteller:SYK 20 TR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Stehlagereinheit, Y-TECH-Gehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
126 mm
Höhe
64.5 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
96 mm
Lager
YAR 204-2RF
Gehäuse
SYK 504
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
6550 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026