CHF 32.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.27inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYK |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 126 mm |
Höhe | 64.5 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 96.5 mm |
Lager | YAR 204-2F |
Gehäuse | SYK 504 |
Dynamische Belastung | 12.7 N |
Statische Belastung | 6.55 N |
CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026