SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SY 20 TF/VA228

  • ERIKS:23769985
  • Hersteller:SY 20 TF/VA228
Image 1
Y-Lagereinheit für hohe Temperaturen, Stehlagereinheit
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY..TF/VA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Zinc-Chrome
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
127 mm
Höhe
64 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
97 mm
Lager
YAR 204-2FW/VA228
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
6550 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026