SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung P2BSS 40M-YTPSS

  • ERIKS:14952460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 726.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 785.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BSS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
174.5 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
135.5 mm
Lager
YAR 208-2LPW/SS
Gehäuse
P2BSS 508-Y
Dynamische Belastung
24700 N
Statische Belastung
19000 N