Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P2BSS |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 152.5 mm |
Höhe | 82 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 117.5 mm |
Lager | YAR 206-2LPW/SS |
Gehäuse | P2BSS 506-Y |
Dynamische Belastung | 16300 N |
Statische Belastung | 11200 N |