CHF 399.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 432.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P2BSS |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 133.5 mm |
Höhe | 70 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 102 mm |
Lager | YAR 205-2LPW/SS |
Gehäuse | P2BSS 505-Y |
Dynamische Belastung | 11900 N |
Statische Belastung | 7800 N |