SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung P2BSS 20M-YTPSS

  • ERIKS:14906080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 379.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 409.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BSS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
127 mm
Höhe
63.5 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
96.5 mm
Lager
YAR 204-2LPW/SS
Gehäuse
P2BSS 504-Y
Dynamische Belastung
10800 N
Statische Belastung
6550 N