SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung P2BC 40M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501348
  • Hersteller:P2BC 40M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BC..-DFH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
179 mm
Höhe
98.2 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
137 mm
Lager
YAS 208-2LP1W/SS
Gehäuse
P2BC 508
Dynamische Belastung
24700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026