SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung P2BC 30M-TPSS

  • ERIKS:13501352
  • Hersteller:P2BC 30M-TPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BC
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
161 mm
Höhe
84 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
119 mm
Lager
YAR 206-2LPW/SS
Gehäuse
P2BC 506
Dynamische Belastung
16300 N
Statische Belastung
11200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026