SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung P2BC 20M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501344
  • Hersteller:P2BC 20M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BC..-DFH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
129 mm
Höhe
64.6 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Lager
YAS 204-2LP1W/SS
Gehäuse
P2BC 504
Dynamische Belastung
10800 N
Statische Belastung
6550 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026