CHF 252.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P2BC |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 179 mm |
Höhe | 98.2 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 137 mm |
Lager | YAR 208-108-2LPW/SS |
Gehäuse | P2BC 508 |
Dynamische Belastung | 24700 N |
Statische Belastung | 19000 N |
CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026