CHF 55.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P..TF |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschraube |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 119 mm |
Höhe | 66 mm |
Breite | 38 mm |
Höhe Achse | 33 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 95 mm |
Lager | YAR 206-2F |
Gehäuse | P 62 |
Dynamische Belastung | 19.5 N |
Statische Belastung | 11.2 N |