CHF 49.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P..TF |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschraube |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 108 mm |
Höhe | 56 mm |
Breite | 32 mm |
Höhe Achse | 28.4 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 86 mm |
Lager | YAR 205-2F |
Gehäuse | P 52 |
Dynamische Belastung | 14 N |
Statische Belastung | 7.8 N |