SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschraube P 20 TF

  • ERIKS:13530164
  • Hersteller:P 20 TF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P..TF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschraube
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
98.5 mm
Höhe
50.5 mm
Breite
32 mm
Höhe Achse
25.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76 mm
Lager
YAR 204-2F
Gehäuse
P 47
Dynamische Belastung
12.7 N
Statische Belastung
6.55 N