CHF 34.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P..TF |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschraube |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Länge | 85.5 mm |
Höhe | 43.5 mm |
Breite | 26 mm |
Höhe Achse | 22.1 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 68 mm |
Lager | YAR 203/12-2F |
Gehäuse | P 40 |
Dynamische Belastung | 9.56 N |
Statische Belastung | 4.75 N |