SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung SYH 1. WF

  • ERIKS:23770110
  • Hersteller:SYH 1. WF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1 in
Länge
130 mm
Höhe
67 mm
Höhe Achse
33.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
102 mm
Lager
YEL 205-00-2F
Gehäuse
SYH 505 U