CHF 95.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYH |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.3/8 in |
Länge | 160 mm |
Höhe | 91.5 mm |
Höhe Achse | 46.05 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 126 mm |
Lager | YEL 207-106-2F |
Gehäuse | SYH 507 U |