SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung SYH 1.1/2 WF

  • ERIKS:23770113
  • Hersteller:SYH 1.1/2 WF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
175 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
135.5 mm
Lager
YEL 208-108-2F
Gehäuse
SYH 508 U