SKF

SKF Stehlagergehäuse SYWK 504 Y

  • ERIKS:23770213
  • Hersteller:SYWK 504 Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYWK
Außenmaß Lager
47 mm
Bauform
Stehlager
Länge
126 mm
Höhe
64 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Sockelhöhe
16 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
96 mm
Material Gehäuse
Composite