






CHF 10.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYK |
Außenmaß Lager | 47 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 126 mm |
Höhe | 64.5 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Sockelhöhe | 16 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 96 mm |
Material Gehäuse | Composite |
CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026