Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SYJ 520

  • ERIKS:23770182
  • Hersteller:SYJ 520
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYJ
Außenmaß Lager
180 mm
Bauform
Stehlager
Länge
380 mm
Höhe
225.5 mm
Höhe Achse
115 mm
Sockelhöhe
38 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
308 mm
Material Gehäuse
Grauguss