Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SYJ 518

  • ERIKS:23770181
  • Hersteller:SYJ 518
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYJ
Außenmaß Lager
160 mm
Bauform
Stehlager
Länge
327 mm
Höhe
200.5 mm
Höhe Achse
101.6 mm
Sockelhöhe
33 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
262 mm
Material Gehäuse
Grauguss