CHF 138.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYJ |
Außenmaß Lager | 140 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 292 mm |
Höhe | 175.5 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Sockelhöhe | 30 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 232 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |