Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SYJ 515

  • ERIKS:23770179
  • Hersteller:SYJ 515
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYJ
Außenmaß Lager
130 mm
Bauform
Stehlager
Länge
275 mm
Höhe
165.5 mm
Höhe Achse
82.5 mm
Sockelhöhe
28 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
217 mm
Material Gehäuse
Grauguss