CHF 115.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYJ |
Außenmaß Lager | 125 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 266 mm |
Höhe | 155.5 mm |
Höhe Achse | 79.4 mm |
Sockelhöhe | 27 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |